Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman MK125 Beleuchtungsdekoration 2 Glühbirne(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman MK125 Beleuchtungsdekoration 2 Glühbirne(n)
Velleman MK125 Beleuchtungsdekoration 2 Glühbirne(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24653990
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     MK125
EAN/GTIN:
     5410329001254
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Gelb
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Länge (mm)
60 mm
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AAA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.