Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 655Y Klebezettel Quadratisch Gelb Selbstklebend


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
3M 655Y Klebezettel Quadratisch Gelb Selbstklebend
3M 655Y Klebezettel Quadratisch Gelb Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24651716
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     655Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Gelb
Selbstklebend
Ja
Material
Papier, Polyester
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
76 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.