Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner Quadrum DigiPlus 410 S Dreh-Ebene 400 m 635 Nm (< 5 mW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner Quadrum DigiPlus 410 S Dreh-Ebene 400 m 635 Nm (< 5 mW)
Laserliner Quadrum DigiPlus 410 S Dreh-Ebene 400 m 635 Nm (< 5 mW)
Laserliner Quadrum DigiPlus 410 S Dreh-Ebene 400 m 635 Nm (< 5 mW)
Laserliner Quadrum DigiPlus 410 S Dreh-Ebene 400 m 635 Nm (< 5 mW)
Laserliner Quadrum DigiPlus 410 S Dreh-Ebene 400 m 635 Nm (< 5 mW)
Laserliner Quadrum DigiPlus 410 S Dreh-Ebene 400 m 635 Nm (< 5 mW)
Laserliner Quadrum DigiPlus 410 S Dreh-Ebene 400 m 635 Nm (< 5 mW)
Laserliner Quadrum DigiPlus 410 S Dreh-Ebene 400 m 635 Nm (< 5 mW)
Laserliner Quadrum DigiPlus 410 S Dreh-Ebene 400 m 635 Nm (< 5 mW)
Laserliner Quadrum DigiPlus 410 S Dreh-Ebene 400 m 635 Nm (< 5 mW)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24595760
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     053.300A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotationslaser
Rotationslaser-Empfänger
rotationslaser empfänger
Weitere Informationen:
Design
Typ
Dreh-Ebene
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Stativbefestigung
Ja
Stativgewinde
5/8 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
2600 g
Akku/Batterie
Betriebszeit
50 h
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Merkmale
Maximale Reichweite
400 m
Levelling Präzision (±)
0.075 mm/m
Selbst-levelling Range (±)
6 °
Farbe des Laserbeams
Rot
Laserklasse
3R
Laserdiode
635 Nm (< 5 mW)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.198,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.393,56*
€ 1.658,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.354,71*
€ 1.612,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.283,26*
€ 1.527,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.234,06*
€ 1.468,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.208,26*
€ 1.437,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.198,44*
€ 1.426,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.