Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein VOS 139/RA TV-Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein VOS 139/RA TV-Signalverstärker
Kathrein VOS 139/RA TV-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24585512
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20910029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
  • Hausanschluss-Verstärker für moderne HFC-Netze - VOS 137/RA - Ortsgespeist - VOS 138/RA - Ferngespeist über HF-Eingang (Eigenversorgung) - VOS 139/RA - Ferngespeist - Neuste GaAs-MMIC-Technologie - Sehr hoher Ausgangspegel bei günstiger Energiebilanz - Hocheffizientes Schaltnetzteil Neues innovatives Bedienkonzept: - Vereinfachte Einpegelung über Drehschalter, großer Einstellbereich (20 dB), kleine Schrittweite (1 dB) - Grundkonfiguration über Steckbrücken - Exakt reproduzierbare Geräteeinstellungen - Steckplatz für Zusatzfunktionen im Vorwärtsweg (z. B. Deemphase, Systementzerrer) - Verstärkung durch Interstage-Dämpfung mit Steckbrücke umschaltbar 40/34/30 dB (Lieferzustand: 34 dB) - Diplexer überbrückbar (Band I-Betrieb ohne Rückweg möglich) - Rückweg (aktiv/passiv/abschaltbar) mit diversen Einstellmöglichkeiten fest integriert - Klassifizierung nach KDG 1 TS 140: Typ D(4.4) Testbuchsen (F-Connectoren): - Bidirektional am Eingang (zuschaltbar) - Mit Richtkoppler am Ausgang - Interne LED-Funktionsanzeige - Überspannungsableiter am Ein- und Ausgang Umfassendes Fernspeisekonzept (VOS 139/RA): - Fernspeisestrom: Max. 5 A - Fernspeisespannung: 32-65 V~ - Fernspeisemöglichkeiten: Wahlweise über HF-Ein- und -Ausgang sowie über lokalen Anschluss (Power passing) - Erfüllen: EN 60728-11, EN 50083-2 und EN 60065 - Gussgehäuse mit F-Anschlüssen (VOS 137/RA, VOS 138/RA) bzw. PG 11-Anschlüssen (VOS 139/RA: Kabelarmaturen separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten) - Für den Einsatz an wettergeschützten Orten - Die Verstärker stimmen mit den zum Zeitpunkt der Auslieferung gültigen Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/103/EG und der Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG überein
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
218 x 150 x 80 mm
Gewicht
1300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Technische Details
Frequenzbereich (forward path)
47 - 1006 MHz
Frequenzbereich (return path)
5 - 65 MHz
Rauschmaß
7 dB
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Verstärkung
30 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
2
Stecker
F
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Eingangsspannung
35 - 65 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,47*
€ 326,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,50*
€ 321,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,86*
€ 312,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,65*
€ 307,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,00*
€ 284,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.