Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 520361 Beleuchtungsdekoration 96 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 520361 Beleuchtungsdekoration 96 Glühbirne(n) LED
Hellum 520361 Beleuchtungsdekoration 96 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24584169
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     520361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weihnachtsbeleuchtung
  • Brennstellen: 96
    - Kerzen-Typ: LED
    - Kerzen-Farbe: warm-weiß
    - Fassungsabstand: 10 cm
    - Kabel-Farbe: grün
    - Zuleitung: 0,50 m
    - Gesamtlänge: 10 m

    Lieferung ohne Batterien

    Leuchtet 6 Stunden
    schaltet sich automatisch ein und aus
    Batterien halten bis zu 120 Stunden
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Lampen
Anzahl an Lampen
96 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10000 mm
Kabellänge
0.5 m
Leuchtmittel-Abstand
100 mm
Energie
Energiequelle
AC
Weitere Suchbegriffe: led-ketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.