Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baaske Medical PetiteMouse G Maus Beidhändig USB Typ-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baaske Medical PetiteMouse G Maus Beidhändig USB Typ-A
Baaske Medical PetiteMouse G Maus Beidhändig USB Typ-A
Baaske Medical PetiteMouse G Maus Beidhändig USB Typ-A
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24581056
Hersteller:
     Baaske Medical
Herst.-Nr.:
     2006886
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
hygienische, desinfizierbare Maus - Kleinmaßstäbliches Design - Versiegeltes Silikondesign für eine staubfreie, keimfreie und wasserresistente Anwendung - Mit Wasser und Seife, Desinfektionsmitteln, oder 10% Bleiche zu reinigen - Drei Zusatztasten für Scrollfunktion - USB Plug and Play (PS/2 auf Anfrage) Wenn Sie die Funktionalität und den Komfort einer Maus mit Scrollfunktion bevorzugen, diese aber wasserdicht und desinfizierbar sein muss, dann werden Sie Man & Machines Petite Mouse lieben lernen. Neben der rechten- und linken Maustaste besitzt sie drei weitere Tasten, die wie ein Scrollrad funktionieren. Aber dieser kleine Alleskönner geht noch einen Schritt weiter. Die leicht zu reinigende, versiegelte Oberfläche schützt gegen Wasser, Staub und sogar Blut. Zusammen mit einer Premium-Tastatur von Man & Machine leistet die Petite Mouse ihren Beitrag zur Patientensicherheit und Infektionskontrolle. Die Petite Mouse kann mit Alkohol, 10% Bleiche, oder anderen Desinfektionsmitteln.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
121 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Energieverbrauch
26 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716070
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Scroll Typ
Tasten
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Empfohlene Nutzung
PC
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
CE, FCC, EN-IEC 60601-1, WEEE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,39*
€ 149,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.