Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Stelio 04.1507.0011 Eierkocher 7 Eier 380 W Schwarz, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Stelio 04.1507.0011 Eierkocher 7 Eier 380 W Schwarz, Chrom
WMF Stelio 04.1507.0011 Eierkocher 7 Eier 380 W Schwarz, Chrom
WMF Stelio 04.1507.0011 Eierkocher 7 Eier 380 W Schwarz, Chrom
WMF Stelio 04.1507.0011 Eierkocher 7 Eier 380 W Schwarz, Chrom
WMF Stelio 04.1507.0011 Eierkocher 7 Eier 380 W Schwarz, Chrom
WMF Stelio 04.1507.0011 Eierkocher 7 Eier 380 W Schwarz, Chrom
WMF Stelio 04.1507.0011 Eierkocher 7 Eier 380 W Schwarz, Chrom
WMF Stelio 04.1507.0011 Eierkocher 7 Eier 380 W Schwarz, Chrom
WMF Stelio 04.1507.0011 Eierkocher 7 Eier 380 W Schwarz, Chrom
WMF Stelio 04.1507.0011 Eierkocher 7 Eier 380 W Schwarz, Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24572668
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04.1507.0011
EAN/GTIN:
     4211129116299
Suchbegriffe:
Eierkocher
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
Eierkocher STELIO

Der STELIO Eierkocher mit einer Haube aus gebürstetem Cromargan und einer Edelstahlheizschale gart bis zu 7 Eier gleichzeitig. Die Kochzeitelektronik ermöglicht hierbei das gleichzeitige, punktgenaue Zubereiten mit den Härtegraden weich, mittel und hart. Der separateEin-/Ausschalter, ein Signalton am Ende der Garzeit sowie die Kabelaufwicklung machen den STELIO Eierkocher zu einem unverzichtbarenKüchenhelfer.

Seidenmatt glänzende Oberflächen in Cromargan Edelstahl, abgesetzt mit schwarzen Konturen und ein klares Design - Produkte mit diesen Attributen passen in jede Küche. Die Frühstücksserie, bestehend aus Filterkaffeemaschine, Kaffeemühle, Wasserkocher und Toaster kann mit passendem Standmixer, Eierkocher und einer Citruspresse ergänzt werden.

- 380 Watt Leistung.
- Für 1 - 7 Eier.
- Kochzeitelektronik.
- Fortkochstufe.
- Weich-, Mittel- und Hartkocheinstellung.
- Automatischer Signalton bei Kochende.
- Beleuchteter Ein/Ausschalter.
- Edelstahlheizschale.
- Überhitzungsschutz.
- Cromargan matt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
182 mm
Höhe
156 mm
Gewicht
720 g
Technische Details
Ei-Kapazität
7 Eier
Eikonsistenz
Hart, Medium, Weich
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Integrierter Timer
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Ein-/Ausschalter
Ja
Alarm
Ja
Energie
Leistung
380 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: eierkocher wmf, eierkocher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.