Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker GKC1820L20-QW Motorsäge Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker GKC1820L20-QW Motorsäge Schwarz, Orange
Black & Decker GKC1820L20-QW Motorsäge Schwarz, Orange
Black & Decker GKC1820L20-QW Motorsäge Schwarz, Orange
Black & Decker GKC1820L20-QW Motorsäge Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24463298
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     GKC1820L20-QW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
akku-kettensäge
  • Die 18 V Li-Ion Akku-Kettensäge ist die einfache und schnelle Lösung zum Sägen von Ästen
    - Schneidet bis zu 150 Äste (Ø 3,5 cm) mit einer Akku-Ladung
    - Alle Vorteile der Akku-Technologie - kein lästiges Kabel, keine Abgase
    - Leicht und handlich in der Bedienung
    - Langlebige Li-Ion Akku-Technologie, keine Selbstentladung ... Immer einsatzbereit
    - Schnelles und bequemes Schneiden von Ästen mit bis zu 16 cm Durchmesser
    - Leicht und handlich in der Bedienung
    - Softgriffe für zusätzlichen Komfort und Sicherheit
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingenlänge
200 mm
Kettengeschwindigkeit
3.1 m/s
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Weicher Haltegriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriekapazität
2 Ah
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,73*
€ 162,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.