Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Wty 2.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Wty 2.5 Zoll
Hewlett Packard Enterprise 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Wty 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24386038
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     759208-B21
EAN/GTIN:
     888182552087
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP SAS-Enterprise- und Midline-Festplatten mit bieten High-Performance-Lösungen zum Hosten von transaktionsbasierten Anwendungen. Verfügbar in HP Hot-Plug-Carriers oder ohne Hot-Plug. HP SAS-Enterprise- und Midline-Festplatten werden in den standardmäßigen Formfaktoren 2,5 Zoll (SFF) und 3,5 Zoll (LFF) sowie mit verschiedenen Kapazitäten angeboten und erfüllen damit eine umfassende Palette von Anforderungen. Die SAS-Schnittstelle wurde für hochverfügbare Speicherlösungen der Enterprise-Klasse entworfen und konstruiert, bei denen Leistung, Zuverlässigkeit und Datenintegrität von entscheidender Bedeutung sind.

Leistung und Zuverlässigkeit für verschiedene Anwendungsumgebungen
• Hohe Zuverlässigkeit für geschäftskritische Anwendungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Vollständige Suchzeit
5.9 ms
Durchschnittliche Wartezeit
118.7 ms
Bytes pro Sektor
512
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.7 mm
Höhe
15.6 mm
Tiefe
118.7 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,87*
€ 228,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,95*
€ 215,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,61*
€ 206,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,61*
€ 201,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,29*
€ 184,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.