Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG PS 216 L 5000 RPM 1500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG PS 216 L 5000 RPM 1500 W
AEG PS 216 L 5000 RPM 1500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24339457
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935440650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Klingendurchmesser
216 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1500 W
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
5000 RPM
Mitre Setting (links)
50 °
Gehrungseinstellung (rechts)
50 °
Schallleistungspegel
112.2 dB
Schalldruckpegel
99.2 dB
Sonstige Funktionen
Schnitttiefe (max.)
65 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16500 g
Weitere Suchbegriffe: kappsäge aeg, kapp- und gehrungssäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,28*
€ 438,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,02*
€ 437,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 364,34*
€ 433,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,15*
€ 386,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,98*
€ 377,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,48*
€ 367,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.