Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.645-138.0 Gartenschlauch 20 m Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.645-138.0 Gartenschlauch 20 m Schwarz, Gelb
Kärcher 2.645-138.0 Gartenschlauch 20 m Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24322170
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.645-138.0
EAN/GTIN:
     4039784447585
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Besonders robuster und knickfester PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). 20 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schlauchlänge
20 m
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Typ
Nur der Schlauch
Flexischlauch
Ja
Maximaler Eingangswasserdruck
24 bar
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.