Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19953 Objektivfilter Polarisierender Kamerafilter 6,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19953 Objektivfilter Polarisierender Kamerafilter 6,2 cm
Walimex 19953 Objektivfilter Polarisierender Kamerafilter 6,2 cm
Walimex 19953 Objektivfilter Polarisierender Kamerafilter 6,2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23224631
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19953
EAN/GTIN:
     4250234599535
Suchbegriffe:
Polarisationsfilter
Polfilter
polfilter 62mm zirkular
polarisationsfilter
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
62 mm
Filtertyp
Polarisierender Kamerafilter
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Glas, Metall
Weitere Suchbegriffe: polfilter 62mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.