Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 111960 Astschere Bypass Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 111960 Astschere Bypass Schwarz
Fiskars 111960 Astschere Bypass Schwarz
Fiskars 111960 Astschere Bypass Schwarz
Fiskars 111960 Astschere Bypass Schwarz
Fiskars 111960 Astschere Bypass Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23204739
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     111960
EAN/GTIN:
     8008220029629
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Bypass
Materiallgriff
Metall
Handgrifffarbe
Schwarz
Material Messer
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
230 mm
Gewicht
270 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.