Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 111260 Astschere Bypass Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 111260 Astschere Bypass Schwarz
Fiskars 111260 Astschere Bypass Schwarz
Fiskars 111260 Astschere Bypass Schwarz
Fiskars 111260 Astschere Bypass Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23204722
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     111260
EAN/GTIN:
     6411501112606
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Bypass
Handgrifffarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
208 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.