Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless DS-C560-2X2 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless DS-C560-2X2 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Peerless DS-C560-2X2 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23181623
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     DS-C560-2X2
EAN/GTIN:
     735029301516
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Peerless-AV sorgt im Bereich der Videowand-Wagen für bahnbrechende Innovationen. Die Videowand-Wagen-Konfiguration von 2x2 ermöglicht dem Benutzer, eine makellose Videowand mit Bildschirmen der Größe 46 bis 60 Zoll aufzubauen. Dieser modulare Videowand-Rollwagen bietet eine 8-Punkt-Feineinstellung für eine nahtlose Ausrichtung ohne Werkzeuge. Der Wagen, der mit arretierbaren 13-cm-Laufrollen ausgestattet ist, lässt sich sicher und einfach über verschiedene Bodenbeläge bewegen. Das für einen schnellen Auf- und Abbau konzipierte Produkt verfügt über einen Schnellkupplungsriegel für Adapter, was ein automatisches Einrasten in den Halteschienen ermöglicht. Eine Medienablage und Kabelführungen gewährleisten ein aufgeräumtes Erscheinungsbild bei jeder Aufbauart. Dank eines geringeren Gesamtgewichts und niedrigeren Versandkosten ist dieser portable Videowand-Rollwagen die ultimative Videowand-Wagen-Lösung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2060 mm
Breite
2052 mm
Tiefe
917 mm
Gewicht
74100 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
953 mm
Verpackungstiefe
2134 mm
Verpackungshöhe
318 mm
Paketgewicht
84000 g
Merkmale
Typ
Multimedia-Wagen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Flachbildschirm
Höchstgewichtskapazität
227 kg
Anzahl der Display unterstützt
4
Minimum Bildschirmgröße
46 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
60 Zoll
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,600 x 400 mm
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.149,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.388,92*
€ 2.842,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.333,11*
€ 2.776,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.236,60*
€ 2.661,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.187,44*
€ 2.603,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.149,64*
€ 2.558,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.