Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Man & Machine C Mouse Maus Beidhändig USB Typ-A Laser 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Man & Machine C Mouse Maus Beidhändig USB Typ-A Laser 1000 DPI
Man & Machine C Mouse Maus Beidhändig USB Typ-A Laser 1000 DPI
Man & Machine C Mouse Maus Beidhändig USB Typ-A Laser 1000 DPI
Man & Machine C Mouse Maus Beidhändig USB Typ-A Laser 1000 DPI
Man & Machine C Mouse Maus Beidhändig USB Typ-A Laser 1000 DPI
Man & Machine C Mouse Maus Beidhändig USB Typ-A Laser 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23167521
Hersteller:
     Man & Machine
Herst.-Nr.:
     CM/B5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
125 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Energieverbrauch
1 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Kunststoff
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, WEEE, CE, REACH
Maus
Zweck
Medizinisch
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Laser
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
CE, WEEE, RoHS, REACH
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.