Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Man & Machine Petite Mouse Maus Medizinisch Beidhändig USB Typ-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Man & Machine Petite Mouse Maus Medizinisch Beidhändig USB Typ-A
Man & Machine Petite Mouse Maus Medizinisch Beidhändig USB Typ-A
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23167512
Hersteller:
     Man & Machine
Herst.-Nr.:
     PM/W5
EAN/GTIN:
     835193002599
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
143 g
Sonstige Funktionen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Energie
Energiequelle
Kabel
Energieverbrauch
26 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, WEEE
Maus
Zweck
Medizinisch
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Scroll Typ
Tasten
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Zertifizierung
CE, FCC, EN-IEC 60601-1, WEEE, RoHS, REACH
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 92,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.