Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19987 Objektivfilter Kamerafilter Grau 5,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19987 Objektivfilter Kamerafilter Grau 5,5 cm
Walimex 19987 Objektivfilter Kamerafilter Grau 5,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23146961
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19987
EAN/GTIN:
     4250234599870
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
graufilter 55mm
graufilter
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
55 mm
Filtertyp
Kamerafilter Grau
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas, Metall
Weitere Suchbegriffe: walimex graufilter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.