Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G402 Hyperion Fury Maus Gaming rechts USB Typ-A 4000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G402 Hyperion Fury Maus Gaming rechts USB Typ-A 4000 DPI
Logitech G G402 Hyperion Fury Maus Gaming rechts USB Typ-A 4000 DPI
Logitech G G402 Hyperion Fury Maus Gaming rechts USB Typ-A 4000 DPI
Logitech G G402 Hyperion Fury Maus Gaming rechts USB Typ-A 4000 DPI
Logitech G G402 Hyperion Fury Maus Gaming rechts USB Typ-A 4000 DPI
Logitech G G402 Hyperion Fury Maus Gaming rechts USB Typ-A 4000 DPI
Logitech G G402 Hyperion Fury Maus Gaming rechts USB Typ-A 4000 DPI
Logitech G G402 Hyperion Fury Maus Gaming rechts USB Typ-A 4000 DPI
Logitech G G402 Hyperion Fury Maus Gaming rechts USB Typ-A 4000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23114651
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-004068
EAN/GTIN:
     4054843766797
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Logitech Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
146 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
46 mm
Verpackungstiefe
134 mm
Verpackungshöhe
191 mm
Paketgewicht
215 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
136 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
144 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Reibungskoeffizient (statisch)
0,153
Kabellänge
2.13 m
Reibungskoeffizient (dynamisch)
0,103
Haltbarkeit der Füße
250 km
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beleuchtung
Ja
Laserfarbe
Blau
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegung Auflösung
4000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
8
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
20
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
420 ips
Beschleunigung (Max.)
20 G
Reaktionszeit
1 ms
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.