Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Slim Jim 9W15 87,1 l Rechteckig Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid Slim Jim 9W15 87,1 l Rechteckig Grau
Rubbermaid Slim Jim 9W15 87,1 l Rechteckig Grau
Rubbermaid Slim Jim 9W15 87,1 l Rechteckig Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23109466
Herst.-Nr.:
     FG9W1500LGRAY
EAN/GTIN:
     0086876166132
Suchbegriffe:
Datenschutzbehälter
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Standard-Abfalleimer
Slim Jim® Deckel
Recycling fördern und Produktivität steigern
- Mülltrennung und Recycling mit wechselbaren, farbcodierten Oberteilen.
- Die Scharnierdeckel verbergen den Müll und ermöglichen einen besseren Zugriff.
- Die Schwingdeckel klappen zum Einwurf nach unten und decken den Müll im geschlossenen Zustand vollständig ab.
- Deckel für gemischte Recyclingabfälle.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
279 mm
Tiefe
508 mm
Höhe
787 mm
Paketgewicht
16780 g
Merkmale
Fassungsvermögen
87.1 l
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Grau
Deckelöffnung
Manuell
Abnehmbarer Deckel
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,83*
€ 241,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,96*
€ 240,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,02*
€ 235,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,40*
€ 215,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,90*
€ 178,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG267360BLA
ab € 29,89*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1980602
ab € 71,16*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG355188BLA
ab € 82,44*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
ab € 121,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.