Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer KH.25008.007 Interne Festplatte 250 GB IDE/ATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KH.25008.007 Interne Festplatte 250 GB IDE/ATA
Acer KH.25008.007 Interne Festplatte 250 GB IDE/ATA
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22886601
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.25008.007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDE Festplatte
IDE Festplatten
IDE HDD
IDE Hard Drive
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
250 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
IDE/ATA
Typ
HDD
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,63*
€ 210,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,43*
€ 198,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.