Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten POWER CUT RS 750 Comfort Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten POWER CUT RS 750 Comfort Plus
WOLF-Garten POWER CUT RS 750 Comfort Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22635887
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     73AGA007650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
astschere amboss
Power Cut System Serie - Kraft, wenn sie benötigt wird!

Produktdetails

- Um bis zu 3-fache Kraftübertragung dank neuer Schneidkopftechnologie
- Ergonomische 2-K Griffe
- Klingen antihaftbeschichtet
- Eloxierte Holme
- Flachverschraubte Gelenke
- Austauschbare Verschleißteile
- Präzise Einstellung der Messervorspannung
Weitere Informationen:
Merkmale
Antihaftbeschichtete Klinge
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
750 mm
Weitere Suchbegriffe: astschere, astschere wolf garten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.