| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-22579423 Herst.-Nr.: MUSWB2 EAN/GTIN: 8716309079648 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | China | | Warentarifnummer (HS) | 84716070 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 65 mm | | Tiefe | 95 mm | | Höhe | 35 mm | | Gewicht | 56 g | Energie | Energiequelle | Batterien | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | | Akku-/Batterietyp | AAA | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | Ergonomie | Plug | Ja | Design | Formfaktor | rechts | | Produktfarbe | Schwarz, Grau | Maus | Zweck | Büro | | Geräteschnittstelle | Bluetooth | | Bewegungerfassungs Technologie | Optisch | | Bewegung Auflösung | 1600 DPI | | Scroll Typ | Rad | | Knopfanzahl | 6 | | Anzahl der Scroll-Rollen | 1 | | Tastentyp | Gedrückte Tasten | | Bildlaufrad | Ja | | Tastenfunktionen | Rücken, DPI-Schalter, Vorwärts | | Empfohlene Nutzung | Universal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Gembird Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, mouse bluetooth funk, bluetooth maus |
| | |
| |