Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Red Label Superior FSC Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Red Label Superior FSC Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Canon Red Label Superior FSC Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22548444
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97001533
EAN/GTIN:
     8713878080259
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 30 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 70 %
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Universal
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Mediengewicht
90 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
121 µm
Undurchsichtigkeit
95 %
Neutral pH-Wert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.