| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-22306525 Herst.-Nr.: SPS6914 A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Entscheidende Vorteile - Twin-Empfangssystem für den Aufbau von digitaltauglichen Zweiteilnehmer-SAT-Anlagen - Auch zur Verwendung bei Multifeedanlagen geeignet - Zum Empfang von z.B. ASTRA oder EUTELSAT (analog und digital) - Vollständig gekapseltes Alu-Druckguss-Gehäuse - Zusätzlicher Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff - inkl. herausziehbarer F-Wetterschutzabdeckung Weitere Informationen: Technische Details | Input frequenz-range | 10.7 - 12.75 GHz | | Ausgangsfrequenz | 950 - 2150 MHz | | Oscillator Frequenz | 9,75 - 10,6 | | Verstärkung | 55 dB | Farbe | Produktfarbe | Grau | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser Feedhorn | 40 mm | Energie | Energieverbrauch | 220 mA | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl RF Anschlüsse | 2 | | RF Verbindungstyp | F |
|
| | |
| | | |
| |