Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperChassis 731i-300B Mini Tower Schwarz 500 W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22306175
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-731I-300B
EAN/GTIN:
     672042038633
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
279 mm
Verpackungstiefe
533 mm
Verpackungshöhe
508 mm
Paketgewicht
9070 g
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX
Anzahl der 3,5
4
Anzahl der 5,25
2
Material
Metall
Anzahl der internen 3,5
4
Anzahl der externen 5,25
2
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Netzwerk, Leistung
Zertifizierung
BSMI CCC CE/EMC FCC class B TUV/CB UL/CUL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
184 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
362 mm
Gewicht
7260 g
Abmessungen Netzteil Abmessungen (BxTxH)
140 x 150 x 86 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Kühlung
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
80 mm
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
90 mm
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
25 dB
Sonstige Funktionen
Energie-Effizienz
87 %
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Kompatible Produkte
X8SIL, X10SLQ, X10SLM+-LN4F, X10SLH-F, X10SLL-F, X10SLL-SF, A1SAM-2550F, A1SRM-2758F, A1SAM-2750F, X11SSH-LN4F, X11SSL-F, X11SSM-F, X11SSQ, X11SSZ-F, X11SSV-Q, X11SAE-F, X11SAT-F, C7Z170-M, X10SRM-TF, X11SSQ-L, X11SSV-LVDS, X8SIL-F, X10SL7-F, X10SLM+-F, X10SLM-F, X10SLL-S, X10SLL+-F, A1SRM-2558F, X10SLQ-L, X11SSH-F, X11SSA-F, X11SSL, X11SSM, X11SSZ-TLN4F, X11SSZ-QF, X11SAE, X11SAE-M, C7Z170-SQ, C7H170-M, X10SRM-F, C7C232-CB-ML
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5,5.25 "
Drehbarer HDD-Körper
Ja
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
500 W
Platzierung der Stromversorgung
Hinten
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
SATA Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,40*
€ 146,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,57*
€ 145,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,09*
€ 129,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,78*
€ 128,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,64*
€ 113,81
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
FAN-0113L4
ab € 18,89*
Zubehör
Super Micro Computer
CBL-0084L
ab € 5,19*
Zubehör
Super Micro Computer
PWS-305-PQ
ab € 54,19*
Zubehör
Super Micro Computer
FAN-0108L4
ab € 6,87*
Zubehör
Super Micro Computer
CSE-GS50-000R
ab € 97,55*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-5039D-I
ab € 387,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.