Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
SCSI Festplatte
>
Artikel
HPE D3700, 25TB Disk-Array Rack (2U) Aluminium
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-22158956
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
B7E42A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
Hat Ihr Unternehmen die verfügbare Speicherkapazität überschritten? Verwalten Sie den immer größeren Speicherbedarf in Ihrem kleinen bis mittelgroßen Unternehmen durch Implementierung der HP D3000 Gehäuse – der nächsten Generation kostengünstiger, mehrstufiger externer SAS-Speichersysteme mit großer Kapazität und 12 Gbit. Die HP D3000 Gehäuse eignen sich ideal für kleine Anwendungsumgebungen, Zweigstellen und Unternehmensabteilungen.
Die neuen SAS-Gehäuse mit 12 Gbit – D3600 LFF (Large Form Factor) mit 12 Laufwerkeinschüben und D3700 SFF (Small Form Factor) mit 25 Laufwerkeinschüben – bieten flexible, modulare Lösungen, um die Kapazität von HP ProLiant Serverumgebungen und MSA Arrays (nur SFF) mit externem Speicher zu erweitern, ohne das gesamte System auf SAN oder NAS umstellen zu müssen. Dies bedeutet, dass Sie heute nur die tatsächlich benötigte Speicherkapazität erwerben und diese bei zunehmendem Speicherbedarf erweitern können.
D3000 unterstützt HP SmartDrive Laufwerkträger. Erwerben und verwalten Sie einen gemeinsamen Satz an HP ProLiant Laufwerken für Gen8 ProLiant Server.
Insgesamt werden bis zu 96 LFF- oder 200 SFF-Laufwerke unterstützt.
Kostengünstiger Speicher für Kapazitätsbedarf
- HP D3000 SAS-Gehäuse mit 12 Gbit ermöglichen eine höhere Datenübertragungsrate: Sie verdoppeln die aktuelle Übertragungsrate von 6-Gbit-Lösungen und erweitern die Bandbreite damit deutlich.
- Die modulare Plattform bietet Investitionsschutz, da Sie Käufe je nach aktuellem Bedarf tätigen und für die Zukunft planen können – ohne versteckte Verwaltungskosten.
- Steigern Sie Ihre Datengeschwindigkeit mit den für Großunternehmen geeigneten SAS-Laufwerken mit zwei Anschlüssen je nach Bedarf und Budget.
- Bietet ein höheres Maß an Redundanz und Zuverlässigkeit und verringert dadurch Single Points of Failure (SPOF) innerhalb des Speichernetzwerks.
Flexibel und skalierbar mit Erweiterungsspielraum
- Die HP D3000 Gehäuse bieten die nötige Flexibilität, um SAS-, SATA- und Solid-State-Laufwerke im selben Gehäuse einzusetzen, und darüber hinaus die Vorteile der mehrschichtigen Speicherung in Umgebungen mit direkt angeschlossenem Speicher.
- Das D3600 LFF bietet ausreichend Spielraum bei höheren Speicheranforderungen und lässt sich auf bis zu 96 Laufwerke erweitern. Sie können außerdem bis zu acht (8) D3600 LFF-Gehäuse (Large Form Factor) hinzufügen, die über denselben Controlleranschluss zusammen verbunden werden können.
- Mit dem D3700 SFF können Sie bis zu 200 Laufwerke hinzufügen oder bis zu acht (8) SFF-Gehäuse (Small Form Factor) über einen zentralen Controlleranschluss verbinden.
- Mit einem Gen8 Smart Array Controller können Sie D3600- und D3700 Gehäuse zu Erweiterungszwecken miteinander kombinieren. Mit bis zu vier (4) D3600 und vier (4) D3700 Gehäusen (4 LFF und 4 SFF) kann die Lösung auf bis zu 148 Laufwerke erweitert werden.
- Das D3700 bietet Unterstützung für bis zu 25 Solid-State-Laufwerke pro Smart Array Controller.
Einfache Verwaltung
- Die HP D3000 Gehäuse unterstützen HP SmartDrive Laufwerkträger (ProLiant Gen8 Laufwerke), sodass ein einziger Satz an gemeinsamen Laufwerken für Gen8 ProLiant Server und D3000 Gehäuse genutzt werden kann.
- In den HP D3000 Gehäuse werden vertraute HP ProLiant Management-Tools, z. B. HP Systems Insight Manager und die HP Array Configuration Utility (ACU) Software verwendet.
- Die HP D3000 Gehäuse sind mit bestimmten HP Smart Array SAS-Controllern und -HBAs kompatibel.
- Wenig IT-Kenntnisse erforderlich, um die Gehäuse zu verwalten.
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
460 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Systemanforderung
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Geräuschpegel
53 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Host Anschlüsse
8
SAS-Host-Anschluss
Ja
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
25
Gesamte installierte Speicherkapazität
25 TB
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
25
Maximal unterstützte Speicherkapazität
240 TB
Speicherkapazität
1000 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
RAID Level
6, 50, 60
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SAS
Gewicht und Abmessungen
Breite
448 mm
Tiefe
546 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
24900 g
Verpackungsbreite
603.25 mm
Verpackungstiefe
917.448 mm
Verpackungshöhe
282.702 mm
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Disk-Arrays
Weitere Suchbegriffe:
internal HDD
,
interne Festplatten
,
SCSI Festplatte
,
SCSI Festplatten
,
SCSI HDD
,
SCSI Hard Drive
,
SCSI Harddisk
,
SAS Controller
,
SAS Karte
,
Serial Attached SCSI Controller
,
Serial Attached SCSI Karte
,
serial attached scsi festplatten
,
array (festplatten)
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 7.834,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.834,33*
€ 9.322,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.783,42*
€ 9.262,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.582,94*
€ 9.023,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.493,46*
€ 8.917,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.487,02*
€ 8.909,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 0.5m External Mini SAS High Density to Mini SAS Cable
HP
691971-B21
€ 190,03*
Zubehör
HP 1.0m External Mini SAS High Density to Mini SAS Cable
HP
716195-B21
€ 41,75*
Zubehör
HP 1.0m External Mini SAS High Density to Mini SAS Cable
HP
716189-B21
€ 66,56*
Zubehör
HP 2.0m External Mini SAS High Density to Mini SAS Cable
HP
716197-B21
€ 51,91*
Zubehör
HP 4.0m External Mini SAS High Density to Mini SAS Cable
HP
716193-B21
€ 102,24*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.