Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum Lichterkette Riffelkerze 20er innen Fassungsabstand 40cm 10,6m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum Lichterkette Riffelkerze 20er innen Fassungsabstand 40cm 10,6m weiß
Hellum Lichterkette Riffelkerze 20er innen Fassungsabstand 40cm 10,6m weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22072582
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     612011
EAN/GTIN:
     4001233612011
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weihnachtsbeleuchtung
  • Innenbeleuchtung.
    - Brennstellen: 20.
    - Kerzen-Typ: Riffelkerze, 12 V.
    - Lampe: klar.
    - Schaft mit Wachstropfen: weiß.
    - Fassungsabstand: 40 cm.
    - Zuleitung: 2 x 1,5 m.
    - Gesamtlänge: 10,6 m.
    - inkl. Ersatzlämpchen.
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Lampen
Anzahl an Lampen
20 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lichtfarbe
klar
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10600 mm
Leuchtmittel-Abstand
400 mm
Weitere Suchbegriffe: led-ketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,24*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 24 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 120 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.