Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Zenoa Fit Büroscheren Figurenschnitt Blau, Orange, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Zenoa Fit Büroscheren Figurenschnitt Blau, Orange, Pink
Maped Zenoa Fit Büroscheren Figurenschnitt Blau, Orange, Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22045410
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     670110
EAN/GTIN:
     3154146701103
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
62.1 mm
Tiefe
11.1 mm
Klingenlänge
136.9 mm
Gewicht
25.5 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
11.5 mm
Verpackungshöhe
182 mm
Paketgewicht
29.5 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
33154146701104
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Volumen Hauptkarton
0.024 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
23154146701107
Versandkartonsbreite
190 mm
Versandkartonslänge
92 mm
Versandkartonshöhe
96 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
395 g
Versandkartonsvolumen
0.00167808 cm³
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
13154146701100
Merkmale
Schnitt-Typ
Figurenschnitt
Typ
Set
Produktfarbe
Blau, Orange, Pink
Material Messer
Edelstahl
Vorgesehene Verwendung
Büroscheren
Ergonomischer Griff
Ja
Handausrichtung
Rechtshändig
Griffgeometrie der Schere
Semi-Offset-Griff
Form der Scherenspitze
Stumpfe Spitzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.