Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE MSA 1040 Disk-Array Rack (2U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE MSA 1040 Disk-Array Rack (2U) Schwarz
HPE MSA 1040 Disk-Array Rack (2U) Schwarz
HPE MSA 1040 Disk-Array Rack (2U) Schwarz
HPE MSA 1040 Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21999541
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     E7W02A
EAN/GTIN:
     4514953660144
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
SAS Controller
SAS Karte
Initiativen für Konsolidierung und Virtualisierung sind jetzt im Rahmen Ihres Budgets machbar. Der neue HP MSA 1040 Speicher bietet viele Funktionen des HP MSA 2040, wird jedoch zu einem günstigeren Einstiegspreis angeboten. HP ProLiant und BladeSystems Administratoren sowie IT-Anwender ohne besondere Vorkenntnisse profitieren von den einfachen und intuitiven Verwaltungsfunktionen des MSA. Die MSA 1040 Arrays nutzen die neue Controller-Architektur der 4. Generation mit einem neuen Prozessor, 2 Hostanschlüssen und 4 GB Cache pro Controller. Profitieren Sie von den neuesten Festplattensystemen, indem Sie den Formfaktor und die Technologie auswählen, die Ihre Anforderungen an Anwendungen und Budget optimal erfüllen. Im Gegensatz zu vielen Arrays anderer Anbieter sind beim MSA 1040 intuitive Management-Tools und leistungsstarke Datenservices, z. B. Snapshots und Volume Copy für einen besseren Datenschutz, bereits im Lieferumfang enthalten.

Einfach: Flexible Architektur. Einfache Installation. Einfache Verwaltung

• Die integrierte webbasierte Schnittstelle für Einrichtung und Verwaltung erleichtert Administratoren und IT-Anwendern von HP ProLiant/BladeSystems die Verwaltung von MSA.


Kostengünstig: Beliebte iSCSI/Fibre-Channel-Konfigurationen ab 6.500 USD*

• Konfigurationen mit zwei Controllern sind Standard und zum Preis von Konfigurationen mit nur einem Controller verfügbar.


Schnell: Das MSA 1040 bietet bis zu 50 % mehr Leistung im Vergleich zum P2000 G3

• Das neue MSA 1040 basiert auf der MSA-Architektur der 4. Generation und bietet Controller mit 2 Anschlüssen und jeweils 4 GB Cache sowie eine leistungsoptimierte I/O Engine.


Zukunftsfähig: Integrierte Erweiterbarkeit sowie Möglichkeit zum Upgrade auf MSA 2040

• Fügen Sie nach Bedarf Laufwerkgehäuse hinzu, um die Kapazität und die Anzahl an Spindeln zu erhöhen. Die meisten kostengünstigen Arrays im Einstiegsbereich lassen sich nicht erweitern.
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Host Anschlüsse
2
Leistungen
Unterstützte Netzwerkprotokolle
iSCSI
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Maximal unterstützte Speicherkapazität
28.8 TB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Gewicht und Abmessungen
Breite
660.4 mm
Tiefe
736.6 mm
Höhe
279.4 mm
Gewicht
27000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5.067,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.067,55*
€ 6.030,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.014,01*
€ 5.966,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.855,73*
€ 5.778,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.777,87*
€ 5.685,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.760,12*
€ 5.664,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
785099B21
€ 180,52*
Zubehör
HP
785101-B21
€ 466,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.