Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE MSA 1040 Disk-Array Rack (2U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE MSA 1040 Disk-Array Rack (2U) Schwarz
HPE MSA 1040 Disk-Array Rack (2U) Schwarz
HPE MSA 1040 Disk-Array Rack (2U) Schwarz
HPE MSA 1040 Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21999540
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     E7W01A
EAN/GTIN:
     4514953660137
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
SAS Controller
SAS Karte
Initiativen für Konsolidierung und Virtualisierung sind jetzt im Rahmen Ihres Budgets machbar. Der neue HP MSA 1040 Speicher bietet viele Funktionen des HP MSA 2040, wird jedoch zu einem günstigeren Einstiegspreis angeboten. HP ProLiant und BladeSystems Administratoren sowie IT-Anwender ohne besondere Vorkenntnisse profitieren von den einfachen und intuitiven Verwaltungsfunktionen des MSA. Die MSA 1040 Arrays nutzen die neue Controller-Architektur der 4. Generation mit einem neuen Prozessor, 2 Hostanschlüssen und 4 GB Cache pro Controller. Profitieren Sie von den neuesten Festplattensystemen, indem Sie den Formfaktor und die Technologie auswählen, die Ihre Anforderungen an Anwendungen und Budget optimal erfüllen. Im Gegensatz zu vielen Arrays anderer Anbieter sind beim MSA 1040 intuitive Management-Tools und leistungsstarke Datenservices, z. B. Snapshots und Volume Copy für einen besseren Datenschutz, bereits im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Geräteklasse
Großunternehmen
Unterstützte Netzwerkprotokolle
iSCSI
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Maximal unterstützte Speicherkapazität
96 TB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Gewicht und Abmessungen
Breite
736 mm
Tiefe
660 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
26000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3.639,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.639,60*
€ 4.331,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.612,13*
€ 4.298,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.529,70*
€ 4.200,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.502,22*
€ 4.167,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.490,19*
€ 4.153,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.