| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-21940611 Herst.-Nr.: 2801 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Videokonferenzwagen
- für 1 Display - inkl. TV-Universalaufnahme PLW 75 - von ca. 40-65“ / 102-65 cm, mit Aufnahmepunkten innerhalb des Befestigungsbereichs von min. VESA 200 x 200 bis max. 700 x 460 mm - integrierte Höhenverstellung - stabiles Untergestell aus Stahl mit 2 x 60er Quadratsäule und innenliegender Kabelführung - abschließbarer Unterschrank (2-türig) inkl. Lüftungsgitter, AV Equipment und Zubehör - separat erweiterbar mit KA-1 Kamera-Aufnahme - max. Tragkraft gesamt (Display + Schrank) 100 kg - inkl. 4 x Apparate-Lenkrollen 50 mm mit Feststeller (Doppelstopp) Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Multimedia-Wagen | | Produktfarbe | Grau | | Material | Stahl | | Höchstgewichtskapazität | 100 kg | | Minimum Bildschirmgröße | 40 Zoll | | Maximale Bildschirmgröße | 65 Zoll | | VESA-Halterung | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 700 x 460,200 x 200 mm | | Anzahl der Räder | 4 Rad/Räder | | Sperren | Ja | | Höhenverstellung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |