Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 900GB SAS 2.5" 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 900GB SAS 2.5" 2.5"
IBM 900GB SAS 2.5" 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21923211
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     81Y9893
EAN/GTIN:
     5712505196212
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
  • Hohe Qualität
    - Lange Lebensdauer
    - Einfache Installation
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
900 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,44*
€ 301,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,04*
€ 301,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,36*
€ 293,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,35*
€ 289,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,17*
€ 264,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.