Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 570755 Beleuchtungsdekoration 20 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 570755 Beleuchtungsdekoration 20 Glühbirne(n) LED
Hellum 570755 Beleuchtungsdekoration 20 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21890744
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     570755
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weihnachtsbeleuchtung
Innenbeleuchtung, batteriebetrieben, mit Schalter

- Brennstellen: 20
- Kerzen-Typ: LED
- Kerzen-Farbe: rot
- Fassungsabstand: 5,5 cm
- Kabel: blankes Drahtkabel
- Zuleitung: 30 cm
- Gesamtlänge: 1,35 m
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Rot
Lampen
Anzahl an Lampen
20 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.35 m
Weitere Suchbegriffe: led-ketten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.