Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19169 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19169 Softbox
Walimex 19169 Softbox
Walimex 19169 Softbox
Walimex 19169 Softbox
Walimex 19169 Softbox
Walimex 19169 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21791545
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19169
EAN/GTIN:
     4250234591690
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
2130 mm
Tiefe
600 mm
Gewicht
4200 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,39*
€ 207,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,85*
€ 186,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.