Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19230 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19230 Softbox
Walimex 19230 Softbox
Walimex 19230 Softbox
Walimex 19230 Softbox
Walimex 19230 Softbox
Walimex 19230 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21791101
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19230
EAN/GTIN:
     4250234592307
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
2200 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.