Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19329 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19329 Softbox
Walimex 19329 Softbox
Walimex 19329 Softbox
Walimex 19329 Softbox
Walimex 19329 Softbox
Walimex 19329 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21790782
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19329
EAN/GTIN:
     4250234593298
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
1500 mm
Gewicht
1850 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.