Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19256 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19256 Softbox
Walimex 19256 Softbox
Walimex 19256 Softbox
Walimex 19256 Softbox
Walimex 19256 Softbox
Walimex 19256 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21790204
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19256
EAN/GTIN:
     4250234592567
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
490 mm
Gewicht
2200 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.