Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19056 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19056 Softbox
Walimex 19056 Softbox
Walimex 19056 Softbox
Walimex 19056 Softbox
Walimex 19056 Softbox
Walimex 19056 Softbox
Walimex 19056 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21789787
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19056
EAN/GTIN:
     4250234590563
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
2000 mm
Gewicht
4000 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.