Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19269 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19269 Softbox
Walimex 19269 Softbox
Walimex 19269 Softbox
Walimex 19269 Softbox
Walimex 19269 Softbox
Walimex 19269 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21789764
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19269
EAN/GTIN:
     4250234592697
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
1200 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.