Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19295 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19295 Softbox
Walimex 19295 Softbox
Walimex 19295 Softbox
Walimex 19295 Softbox
Walimex 19295 Softbox
Walimex 19295 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21789763
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19295
EAN/GTIN:
     4250234592956
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
475 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
2430 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,28*
€ 151,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.