Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19123 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19123 Softbox
Walimex 19123 Softbox
Walimex 19123 Softbox
Walimex 19123 Softbox
Walimex 19123 Softbox
Walimex 19123 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21789728
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19123
EAN/GTIN:
     4250234591232
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
900 mm
Tiefe
335 mm
Gewicht
1420 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.