Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19155 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19155 Softbox
Walimex 19155 Softbox
Walimex 19155 Softbox
Walimex 19155 Softbox
Walimex 19155 Softbox
Walimex 19155 Softbox
Walimex 19155 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21789535
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19155
EAN/GTIN:
     4250234591553
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1700 mm
Tiefe
600 mm
Gewicht
660 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,98*
€ 170,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,49*
€ 167,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.