Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19197 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19197 Softbox
Walimex 19197 Softbox
Walimex 19197 Softbox
Walimex 19197 Softbox
Walimex 19197 Softbox
Walimex 19197 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21789487
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19197
EAN/GTIN:
     4250234591973
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
1310 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.