Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eltric 865155 Beleuchtungsdekoration 35 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eltric 865155 Beleuchtungsdekoration 35 Glühbirne(n) LED
eltric 865155 Beleuchtungsdekoration 35 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21739975
Hersteller:
     Eltric
Herst.-Nr.:
     865155
EAN/GTIN:
     4027236026846
Suchbegriffe:
Innenlichterkette
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
  • Abstand der Lichter 15cm, beleuchtete Länge 5,10m, Gesamtlänge 6,60m
    - 35 flg. warmweiß
    - innen, 230V, mit warmweißen LEDs, hohe Lebensdauer und geringer Stromverbrauch, konstanter Verbrauch von 3,45W durch Elektronik-Box, Leitung und Fassung grün, GS
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
GS
Lampen
Anzahl an Lampen
35 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
3.45 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
6.6 m
Leuchtmittel-Abstand
150 mm
Energie
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.