Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft 1850 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft 1850 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Microsoft 1850 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Microsoft 1850 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Microsoft 1850 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Microsoft 1850 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21736337
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     U7Z-00003
EAN/GTIN:
     4053162977235
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Diese Maus ist klein und kompakt und bietet kabellose Freiheit. Schließen Sie die Maus einfach über USB an Ihren Computer oder Ihr Tablet an. Der kleine Transceiver kann in der Maus verstaut werden, wenn sie nicht benutzt wird. Mit dem Mausrad navigieren Sie blitzschnell durch Dokumente. Die Maus bietet Komfort für Rechts- und Linkshänder und ist optimal für alle, die viel unterwegs sind.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Vereinigender Receiver
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
58.1 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
38.2 mm
Gewicht
90 g
Breite des Empfängers
13.1 mm
Tiefe des Empfängers
18.3 mm
Höhe des Empfängers
4.4 mm
Empfängergewicht
1.6 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
6 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Premium, Windows 8, Windows 8.1, Windows RT
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Ergonomie
Kabellose Reichweite
5 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 65 %
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Empfohlene Nutzung
PC/Notebook
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.