Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynavox VR-70E II Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynavox VR-70E II Schwarz
Dynavox VR-70E II Schwarz
Dynavox VR-70E II Schwarz
Dynavox VR-70E II Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21726094
Hersteller:
     Dynavox
Herst.-Nr.:
     VR-70EII
EAN/GTIN:
     4250019117565
Suchbegriffe:
Phono-Vorverstärker
Plattenspieler
Schallplattenspieler
Röhren-Verstärker
Der Dynavox-Röhrenvollverstärker VR-70 ist in seiner Preisklasse unangefochtene Spitzenklasse. Wie diverse Tests in Audiozeitschriften zeigen, lässt er sich sogar durchaus mit sehr viel teureren Röhrenverstärkern vergleichen. Er besitzt einen Eingang und Lautsprecheranschlüsse für 4 und 8 Ohm und leistet 2x40 W RMS in einem Fequenzbereich von 10Hz-40 kHz. Klirrfaktor: <1%, Geräuschspannungsabstand: >88dB, Eingangsimpedanz: 20 kOhm. Folgende Röhren kommen zum Einsatz: 4x EL34 (Ultralinearschaltung) für die Endstufe, 2x 6F2(ECF82) für Vorstufe und Phasenumkehr. Kann auch als Endstufe zusammen mit dem RöhrenvorverstärkerTPR-1 (BN204244 bzw. BN204242) betrieben werden. Wird mit abnehmbarem Schutzgitter ausgeliefert. Spannungsversorgung: 230 V/50 Hz, Maße (BxTxH) in mm: 400x260x190, Gewicht: ca.15 kg, Farbe schwarz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
15000 g
Audio
THD, totalklirren
1 %
Rauschverhältnis (SNR)
88 dB
Synchronisations-Eingangsimpedanz
20000 Ohm
RMS-Leistung
80 W
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Drehregler
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 578,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,37*
€ 778,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,73*
€ 763,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,76*
€ 747,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,17*
€ 729,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,91*
€ 688,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.