Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Non-contact voltage tester AC 90...600 V Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke Non-contact voltage tester AC 90...600 V Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Gelb
Fluke Non-contact voltage tester AC 90...600 V Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Gelb
Fluke Non-contact voltage tester AC 90...600 V Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Gelb
Fluke Non-contact voltage tester AC 90...600 V Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Gelb
Fluke Non-contact voltage tester AC 90...600 V Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21659868
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     LVD2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
fluke spannungsprüfer cat iv
spannungsprüfer fluke
spannungsprüfer
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Technische Details
Eingangs-Betriebsspannung (min)
90 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
600 V
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Taschenclip
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.