Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICA-CS 34 Multimediawagen & -ständer Schwarz PC Multimedia-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-CS 34 Multimediawagen & -ständer Schwarz PC Multimedia-Wagen
Techly ICA-CS 34 Multimediawagen & -ständer Schwarz PC Multimedia-Wagen
Techly ICA-CS 34 Multimediawagen & -ständer Schwarz PC Multimedia-Wagen
Techly ICA-CS 34 Multimediawagen & -ständer Schwarz PC Multimedia-Wagen
Techly ICA-CS 34 Multimediawagen & -ständer Schwarz PC Multimedia-Wagen
Techly ICA-CS 34 Multimediawagen & -ständer Schwarz PC Multimedia-Wagen
Techly ICA-CS 34 Multimediawagen & -ständer Schwarz PC Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21349768
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-CS 34
EAN/GTIN:
     8057685303294
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
195 mm
Breite
240 mm
Tiefe
265 mm
Gewicht
2773 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Merkmale
Typ
Multimedia-Wagen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
PC
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.