Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logickeyboard LKB-CBASE-AJPU-DE Tastatur USB QWERTZ Deutsch Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logickeyboard LKB-CBASE-AJPU-DE Tastatur USB QWERTZ Deutsch Mehrfarbig
Logickeyboard LKB-CBASE-AJPU-DE Tastatur USB QWERTZ Deutsch Mehrfarbig
Logickeyboard LKB-CBASE-AJPU-DE Tastatur USB QWERTZ Deutsch Mehrfarbig
Logickeyboard LKB-CBASE-AJPU-DE Tastatur USB QWERTZ Deutsch Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21204821
Hersteller:
     Logickeyboard
Herst.-Nr.:
     LKB-CBASE-AJPU-DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Logickeyboard Tastaturen
Keyboard
Tastatur
wired keyboard
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Design
Produktfarbe
Mehrfarbig
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Full-size (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Verkabelt
USB-Hub
Ja
Zweck
PC / Server
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Plug
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.